Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Bolzenabschneider 910mm max. 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bolzenabschneider 910mm max. 10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bolzenabschneider 910mm max. 10mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bolzenabschneider 910mm max. 10mm
Artikel-Nr.:
     223-4210470
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784097765
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

FORMAT Bolzenabschneider 910mm max. 10mm

Bolzenschneider

Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf.

Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
910 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
13 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
10 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
9 mm
Gewicht ca.:
6,4 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784097765
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
€ 4,79*
ab € 71,14*
€ 88,79*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 70,93*
€ 88,82*
1 Tag
31
€ 4,95*
ab € 73,40*
€ 91,47*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 93,24*
Lager 223
31
€ 8,50*
ab € 82,76*
€ 103,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784288743
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.