| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210674 Herst.-Nr.: 225 EAN/GTIN: 4016650025306 |
| |
|
| | |
| ECE Gehrungs-Schneidlade 300mm Gehrungsschneidlade Ausführung: Aus gedämpftem Rotbuchenholz, fein lackiert. Mit zwei Gehrungsschnitten 45° und einem Winkelschnitt 90°. Weitere Informationen: | | RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: | 3200RPM | RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: | 3200RPM | RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: | 4000RPM | RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: | 4000RPM | Zahnung: | 3 | Ø Außen: | 8mm | Ø Schaft: | 6mm | Länge, verzahnt: | 20mm | Länge, Gesamt: | 60mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,74* | € 15,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,70* | € 16,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,80* | € 16,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,96* | € 16,51* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,42* | € 21,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|