Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4211426 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773069805 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Kabelschere mit Öffnungsfeder 165mm 15mm Kunststoff-Griff 95 21 165 KabelschereZum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50 mm² Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm AWG: 1 / 0 - schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- leichter Schnitt bei Einhandbedienung
- nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
- Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²)
- Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- mit Klemmschutz
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 165 mm | Leiterquerschnitt: | 50 mm² | Schneidwert-Ø: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 22,16* | € 27,57* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,52* | € 28,14* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 24,23* | € 28,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,37* | € 29,97* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,05* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|