Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMÜLLER Spannungsprüfer Combicheckpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WEIDMÜLLER WEIDMÜLLER Spannungsprüfer Combicheckpro
Artikeldetailsicht WEIDMÜLLER WEIDMÜLLER Spannungsprüfer Combicheckpro
Artikel-Nr.:
     223-4211527
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050118069969
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
weidmüller durchgangsprüfer

WEIDMÜLLER Spannungsprüfer Combicheckpro

Spannungsprüfer VT Combi Pro
• Zweipoliger Spannungsprüfer
• Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter-, Polaritäts- und Phasenprüfungen
• Drehfeldanzeige zur Anzeige von Links- und Rechtsdrehfeld
• Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff
• Mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel
• Die Prüfgriffe können verbunden und einhändig verwendet werden
• Wasser- und Staubschutz IP 65
• Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

Lieferung: Inklusive 2 Micro-Batterien AAA/LR03.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Schutzart:
IP 65
Voltsensor:
Nein
Batterietyp:
Micro
GS-geprüft:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Spannungsprüfer, Batterien
Batterieanzahl:
2
Lastzuschaltung:
Ja
Vibrationsalarm:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
VDE Prüfzeichen:
Ja
Durchgangsprüfung:
1
Kabelbruchdetektor:
Nein
Prüfung/Zulassung:
EN/IEC 61243-3, DIN VDE 0682-401
Display-Beleuchtung:
0
Gleichspannung max.:
690 V
Gleichspannung min.:
6 V
Widerstandsprüfung:
Nein
Wechselspannung max.:
690 V
Wechselspannung min.:
6 V
Batterie-Typ nach IEC:
LR03
Drahttemperatursensor:
Nein
Batterie-Typ nach ANSI:
AAA
Temperaturbereich max.:
45 °C
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Berührungslose Prüfung:
Nein
Drehfeldrichtungsprüfung:
Ja
Anzeige der Phasenspannung:
LED
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Beleuchtung (Arbeitsbereich):
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 57,09*
€ 76,40*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 59,63*
€ 77,45*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.