Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHLE Glasschneider Hartmetall mit Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BOHLE BOHLE Glasschneider Hartmetall mit Holzheft Glasschneider HM mit Holzheft Silberschnitt
Artikeldetailsicht BOHLE BOHLE Glasschneider Hartmetall mit Holzheft Glasschneider HM mit Holzheft Silberschnitt
Artikeldetailsicht BOHLE BOHLE Glasschneider Hartmetall mit Holzheft Glasschneider HM mit Holzheft Silberschnitt
Artikel-Nr.:
     223-4310072
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO400.0
EAN/GTIN:
     4010122400004
Suchbegriffe:
Ersatzrädchen Glasschneider
Glasschneider
Schneidrad
Schneidrädchen

BOHLE Glasschneider Hartmetall mit Holzheft

Glasschneider

Ausführung: Auswechselbare, gehärtete Rosette, mit geschliffenem HM-Rädchen (Ø 5 mm, Schneidenwinkel 135°), vernickeltem Oberteil und flachem Holzheft. Linealabstand 2,5 mm.

Anwendung: Für den geraden Zuschnitt von Floatglas, Farbglas oder Ornamentglas zwischen 3 und 6 mm Stärke.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
24000RPM
RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
18000RPM
RPM von, harte NE-Metalle:
18000RPM
RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe:
18000RPM
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
18000RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
24000RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
30000RPM
RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²:
24000RPM
RPM bis, harte NE-Metalle:
24000RPM
RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe:
24000RPM
RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle:
24000RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
30000RPM
Zahnung:
MICRO
Ø Außen:
8mm
Ø Schaft:
6mm
Länge, verzahnt:
20mm
Länge, Gesamt:
60mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
10
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 11,80*
2 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 10,10*
€ 14,18*
2 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 10,11*
€ 14,19*
1 Tag
86
6
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 14,61*
Lager 223
71
1
€ 8,50*
ab € 12,91*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohle
02B135
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.