Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN Schlagschnurkreide 227 g, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IRWIN IRWIN Schlagschnurkreide 227 g, blau Schlagschnurkreide 227g blau IRWIN STRAIT-LINE
Artikeldetailsicht IRWIN IRWIN Schlagschnurkreide 227 g, blau Schlagschnurkreide 227g blau IRWIN STRAIT-LINE
Artikel-Nr.:
     223-4310233
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T64901
EAN/GTIN:
     0024721500076
Suchbegriffe:
Schlagschnurfarbe
Schlagschnurkreide
irwin schlagschnurkreide blau
schlagschnurfarbe blau

IRWIN Schlagschnurkreide 227 g, blau

Schlagschnurkreide

Ausführung: Sehr gut haftend, in Wasser schwer löslich. Im Kunststoffbehälter, rechteckig geformt, um ein Wegrollen zu verhindern. Wiederverschließbar durch Kippverschluss zur Vermeidung von eindringender Feuchtigkeit. Grundmaterial: Calciumcarbonat mit natürlichen Farbpigmenten.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
227 g
Material:
Calciumcarbonat mit natürlichen Farbpigmenten
Anwendung:
Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
SB-Verpackt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlagschnurkreide
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,95*
42 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 3,09*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,12*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 2,39*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.