| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4310234 Herst.-Nr.: T64902 EAN/GTIN: 0024721500120 |
| |
|
| | |
| IRWIN Schlagschnurkreide 227 g, rot Schlagschnurkreide Ausführung: Sehr gut haftend, in Wasser schwer löslich. Im Kunststoffbehälter, rechteckig geformt, um ein Wegrollen zu verhindern. Wiederverschließbar durch Kippverschluss zur Vermeidung von eindringender Feuchtigkeit. Grundmaterial: Calciumcarbonat mit natürlichen Farbpigmenten. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Inhalt: | 227 g | Material: | Calciumcarbonat mit natürlichen Farbpigmenten | Anwendung: | Für die Verwendung im Außenbereich, bis zu 2 Monate sichtbar | SB-Verpackt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,85* | € 2,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,87* | € 2,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,93* | € 3,09* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,88* | € 3,12* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,39* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|