| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4390706 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4084900550014 |
| |
|
| | |
| LYRA Signierkreide sechseckig Nr.795 gelb Signierkreide ECONOMY Nr. 795 • 6-eckig • Unpapiert • Auf Ölbasis • Für Metall, Stein, Beton, trockenes und nasses Holz Lieferung: 12 Stück in Schachtel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 St. | Papiert: | Nein | Gespitzt: | Ja | Feuerfest: | Nein | Abriebfest: | Nein | Kreidendurchmesser: | 11 mm | Wasserfest: | Nein | Kreidenform: | 6-eckig | SB-Verpackt: | Nein | Lieferung in: | Schachtel | Schreibfarbe: | gelb | Kreidenlänge: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra signierkreide gelb, fettstift, lyra försterkreide |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 3,11* | € 4,40* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,27* | € 4,51* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,22* | € 4,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,21* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|