Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4410218 Herst.-Nr.: GZ10-2K EAN/GTIN: 4008158033785 |
| |
|
| | |
| BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 100x60mm Kunststoff-Griff 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Weitere Informationen: | | Spannweite: | 100mm | Ausladung: | 60mm | Schiene: | 15x6mm | Rabattgruppe (1000): | V2 | Nettogewicht: | 0,308kg | Stück/VPE: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,86* | € 14,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,49* | € 14,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,71* | € 14,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,94* | € 14,95* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,34* | € 19,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|