Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIMER Päzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Päzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Päzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Päzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm Präzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     223-4510610
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     80.300.00.FHN
EAN/GTIN:
     4034221006738
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Tasteinsatz für Zentriergerät
Tasteinsatz für Zentriergeräte
Tasteinsatz für Zentriermessgerät

HAIMER Päzisions-Zentriergerät Centro 6-125mm

Präzisions-Zentriergerät Centro

Ausführung: Einspannschaft Ø 16 mm. Zentriergenauigkeit von 0,003 mm und Messgenauigkeit von 0,01 mm (nur mit originalen Haimer-Tasteinsätzen). Große Messuhr zum einfachen Ablesen.

Anwendung: Zum schnellen und exakten Ausmitteln von Bohrungen, Wellen, Planflächen und Bezugskanten zentrisch zur Arbeitsspindel an Fräsmaschinen. Horizontal und vertikal einsetzbar.

Lieferumfang: Präzisions-Zentriergerät mit geradem Tasteinsatz Ø 5 mm.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Messuhrdurchmesser:
60 mm
Verpackung:
Karton
Gehäusedurchmesser:
80 mm
Lieferumfang:
inklusive geradem Tasteinsatz Ø 5 mm
Messbereich Welle:
0-125 mm
Messbereich Bohrung:
3-125 mm
Zentriergenauigkeit:
0,003 mm
max. Drehzahl min-1:
150 r/min
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 319,54*
€ 351,98*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 314,75*
€ 351,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,08*
€ 359,15*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 332,72*
€ 364,87*
Lager 223
11
Frei Haus
ab € 422,33*
€ 461,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,97*
€ 549,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,76*
€ 544,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,33*
€ 520,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haimer
80.302.00
ab € 29,74*
Sonstiges
Haimer
80.303.00
ab € 34,52*
Sonstiges
Haimer
80.301.00
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.