Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER Universal-Magnethalter 72X36,5X59mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÄFER KÄFER Universal-Magnethalter 72X36,5X59mm Magnethalter Prisma 72x36,5x59mm KÄFER
Artikeldetailsicht KÄFER KÄFER Universal-Magnethalter 72X36,5X59mm Magnethalter Prisma 72x36,5x59mm KÄFER
Artikeldetailsicht KÄFER KÄFER Universal-Magnethalter 72X36,5X59mm Magnethalter Prisma 72x36,5x59mm KÄFER
Artikel-Nr.:
     223-4510647
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     P19
EAN/GTIN:
     4031452500073
Suchbegriffe:
Messuhrmagnethalter

KÄFER Universal-Magnethalter 72X36,5X59mm

Magnethalter mit universellem Schwenk- und Dreharm, mit prismatischem Magnetfuß

Ausführung: Niedrige Bauhöhe, Messgerätehalterung um 360° schwenkbar, mit Kreuzgriffschrauben für ein sicheres Einspannen und Feststellen. Mit prismatischem Magnetfuß und zusätzlichen Haftflächen an beiden Längsseiten. Messuhraufnahme Ø 8 mm H7.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern und Fühlhebelmessgeräten.
Weitere Informationen:
Ausladung:
35 mm
Haftkraft:
180 N
Maße:
72 x 37 x 59 mm
Höhe Magnetfuß:
26 mm
Herstellerartikelnummer:
P 19
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 66,73*
€ 76,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 76,43*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,01*
€ 78,33*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 69,94*
€ 79,58*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 100,11*
€ 112,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.