Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 250 X160mm (Schlosserwinkel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 250 X160mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 250 X160mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 250 X160mm (Schlosserwinkel)
Artikel-Nr.:
     223-4511709
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784099769
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel 250 x 160mm mit ans...
schlosserwinkel mit anschlag

FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 250 X160mm (Schlosserwinkel)

Schlosserwinkel mit Anschlag

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet.

Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
250 x 160 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784099769
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
282
10
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 13,16*
2 Tage
282
1
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 14,60*
1 Tag
287
1
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,62*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 14,92*
Lager 223
281
1
€ 8,50*
ab € 11,72*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.