Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 750 X375mm (Schlosserwinkel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 750 X375mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 750 X375mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 750 X375mm (Schlosserwinkel)
Artikel-Nr.:
     223-4511713
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784099806
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
anschlagwinkel 750 x 375 mm 90 °
schlosserwinkel mit anschlag

FORMAT Schlosserwinkel Anschlagwinkel verzinkt, 750 X375mm (Schlosserwinkel)

Schlosserwinkel mit Anschlag

Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet.

Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
750 x 375 mm
Querschnitt:
30 x 5 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784099806
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
€ 6,90*
ab € 32,17*
€ 43,32*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 33,18*
€ 44,57*
1 Tag
113
€ 7,90*
ab € 33,15*
€ 44,61*
4 Tage
120
€ 4,30*
ab € 34,77*
€ 47,21*
Lager 223
111
€ 8,50*
ab € 37,93*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.