Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 300x175mm (Schlosserwinkel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 300x175mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 300x175mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 300x175mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 300x175mm (Schlosserwinkel)
Artikel-Nr.:
     223-4511730
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784119030
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel

FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 300x175mm (Schlosserwinkel)

Anschlagwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300 x 175 mm
Querschnitt:
35 x 7 mm
Winkeltoleranz:
0,05 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784119030
Weitere Suchbegriffe: format schlosserwinkel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,04*
€ 31,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,07*
€ 31,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,70*
€ 32,06*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 24,75*
€ 34,02*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 30,69*
€ 40,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.