Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 750x375mm (Schlosserwinkel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 750x375mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 750x375mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 750x375mm (Schlosserwinkel)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 750x375mm (Schlosserwinkel)
Artikel-Nr.:
     223-4511733
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784288613
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
anschlagwinkel 750 x 375 mm 90 °
schlosserwinkel mit anschlag

FORMAT Anschlagwinkel DIN 875/II B 750x375mm (Schlosserwinkel)

Anschlagwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schenkellänge:
750 x 375 mm
Querschnitt:
45 x 10 mm
Winkeltoleranz:
0,095 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784288613
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,09*
€ 87,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,93*
€ 87,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,34*
€ 90,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 91,04*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 91,40*
€ 112,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.