Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMANT Tuschierpaste, blau Dose 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DIAMANT Tuschierpaste, blau Dose 250ml
Artikeldetailsicht DIAMANT Tuschierpaste, blau Dose 250ml
Artikeldetailsicht DIAMANT Tuschierpaste, blau Dose 250ml
Artikeldetailsicht DIAMANT Tuschierpaste, blau Dose 250ml
Artikeldetailsicht DIAMANT Tuschierpaste, blau Dose 250ml
Artikel-Nr.:
     223-4512098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60011
EAN/GTIN:
     4016509600111
Suchbegriffe:
Anreissfarbe
Tuschierfarbe
Tuschierpaste
tuschierpaste diamant

DIAMANT Tuschierpaste, blau Dose 250ml

Tuschierpaste

• Konsistenz der Tuschierpaste und eingearbeitete Spezialpigmente ermöglichen eine genaue und leichte Kontrolle der bearbeiteten Werkstücke
• Zur Kontrolle bearbeiteter Oberflächen
• Hitzebeständig bis +40 °C
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Länge:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
5157605001
Weitere Suchbegriffe: tuschierpaste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 13,36*
2 Tage
125
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,63*
€ 14,66*
1 Tag
125
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,63*
€ 14,66*
3 Tage
125
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,97*
€ 15,46*
Lager 223
120
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,59*
€ 18,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.