Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Anreiss-Messschieber 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anreiss-Messschieber 160mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anreiss-Messschieber 160mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anreiss-Messschieber 160mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anreiss-Messschieber 160mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anreiss-Messschieber 160mm
Artikel-Nr.:
     223-4513249
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784482639
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre

FORMAT Anreiss-Messschieber 160mm

Anreiß-Messschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit gehärteten Anreißkanten und langer, T-förmiger Anreißschiene, mit Feststellschraube und Feineinstellung. Lieferung im Karton.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
160 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Anschlaglänge:
135 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784482639
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 114,68*
€ 138,76*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,07*
€ 142,61*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 113,78*
€ 142,84*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 144,00*
Lager 223
11
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 160,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.