Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDUE Winkelschablone 13 Aluschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Winkelschablone 13 Aluschienen Winkelschablone 13 Schienen HEDUE
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Winkelschablone 13 Aluschienen Winkelschablone 13 Schienen HEDUE
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Winkelschablone 13 Aluschienen Winkelschablone 13 Schienen HEDUE
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Winkelschablone 13 Aluschienen Winkelschablone 13 Schienen HEDUE
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Winkelschablone 13 Aluschienen Winkelschablone 13 Schienen HEDUE
Artikel-Nr.:
     223-4513272
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012589845107
Suchbegriffe:
Winkelschablone
winkelschablone hedü
winkelschablone

HEDUE Winkelschablone 13 Aluschienen

Winkelschablone
• Aluminium
• Zum Abnehmen und Übertragen von vieleckigen Konturen
• Fast beliebige Geraden durch Verbindung von zwei oder mehr Schienen
• Durch Überlappen der Schienen ist auch jedes Zwischenmaß möglich

Lieferung: Im Holzkoffer.
Schienenlänge: 3 x 100; 2 x 200; 2 x 300; 1 x 500; 2 x 700; 2 x 800 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Übertragen vieleckiger Konturen auf Werkstücke
SB-Verpackt:
Nein
Lieferung in:
Holzkoffer
Schienenlänge:
3 x 100; 2 x 200; 2 x 300; 1 x 500; 2 x 700; 2 x 800 mm
Anzahl Schienen:
13
Material Schiene:
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,97*
€ 69,83*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 70,27*
€ 4,80*
ab € 67,18*
€ 82,69*
€ 5,00*
ab € 65,15*
€ 85,25*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 100,12*
€ 120,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
T512
ab € 119,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.