| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4513286 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784482844 |
| |
|
| | |
| FORMAT Prismenpaar Güte 1 100x40x32mm Prismenpaar Ausführung: Aus Sonderguss, mit 90°-Prismenwinkel, paarweise bearbeitet. Anwendung: Zum Ausrichten und Nachprüfen an zylindrischen Werkstücken. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Maße: | 100 x 40 x 30 mm | für Wellen-Ø: | 6-40 mm | Güte: | 1 | Ausführung: | Prismen und Sohle geschliffen | Herstellerartikelnummer: | 4317784482844 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,44* | € 70,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,85* | € 70,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,21* | € 71,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,99* | € 72,84* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 64,43* | € 79,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|