Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Bügelmessschraube 0- 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 0- 100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 0- 100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 0- 100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 0- 100mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Bügelmessschraube 0- 100mm
Artikel-Nr.:
     223-4513825
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784521154
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 0-100mm
bügel - messschraube

FORMAT Bügelmessschraube 0- 100mm

Bügelmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, Leichtmetallbügel, lackiert. Mit Klemmhebel, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche und Handwärmeschutz. Mit auswechselbaren Einsätzen und Ambossen. Lieferung mit Einstellmaß, im Holzkasten.
* Tempergussbügel, lackiert.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
0-100* mm
Ablesung:
0,01 mm
Spindel-Ø:
8 mm
Steigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
20 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784521154
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 109,17*
€ 131,26*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 135,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,81*
€ 136,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,42*
€ 136,90*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 145,14*
€ 170,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.