Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/0 B 200X130mm, Rostfrei (Schlosserwinkel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/0 B 200X130mm, Rostfrei (Schlosserwinkel) Anschlagwinkel DIN875/0B 200x130mm rostfrei HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/0 B 200X130mm, Rostfrei (Schlosserwinkel) Anschlagwinkel DIN875/0B 200x130mm rostfrei HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/0 B 200X130mm, Rostfrei (Schlosserwinkel) Anschlagwinkel DIN875/0B 200x130mm rostfrei HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/0 B 200X130mm, Rostfrei (Schlosserwinkel) Anschlagwinkel DIN875/0B 200x130mm rostfrei HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/0 B 200X130mm, Rostfrei (Schlosserwinkel) Anschlagwinkel DIN875/0B 200x130mm rostfrei HP
Artikeldetailsicht HELIOS PREISSER HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/0 B 200X130mm, Rostfrei (Schlosserwinkel) Anschlagwinkel DIN875/0B 200x130mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     223-4513996
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     368205
EAN/GTIN:
     4029713206970
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag schenk...
schlosserwinkel mit anschlag

HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/0 B 200X130mm, Rostfrei (Schlosserwinkel)

Anschlagwinkel, DIN 875/0, Form B

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen, Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle in Präzisions-Werkstätten.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Winkeltoleranz:
0,009 mm
Herstellerartikelnummer:
0368205
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 68,99*
€ 80,91*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 68,71*
€ 80,92*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 69,68*
€ 81,97*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 83,01*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 87,86*
€ 102,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.