| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4514020 Herst.-Nr.: 372102 EAN/GTIN: 4029713207625 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/Ii B 75X 50mm (Schlosserwinkel) Anschlagwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 75 x 50 mm | Querschnitt: | 15 x 5 mm | Winkeltoleranz: | 0,028 mm | Herstellerartikelnummer: | 0372102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,08* | € 10,00* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,24* | € 11,36* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,21* | € 11,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,37* | € 11,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,51* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|