| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4514026 Herst.-Nr.: 372109 EAN/GTIN: 4029713207694 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN 875/Ii B 500X250mm (Schlosserwinkel) Anschlagwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 500 x 250 mm | Querschnitt: | 40 x 8 mm | Winkeltoleranz: | 0,07 mm | Herstellerartikelnummer: | 0372109 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,10* | € 57,08* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,51* | € 57,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,52* | € 58,25* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,64* | € 61,17* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 60,40* | € 72,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|