| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784122139 |
| |
|
| | |
| FORMAT Drahthandbürste Messing 5-reihig, gewellt Drahthandbürste, Messingdraht, gewellt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Reihenzahl: | 5 | Besatzhöhe: | 25 mm | Besatzlänge: | 145 mm | Gesamtlänge: | 295 mm | Drahtstärke: | 0,3 mm | NE-Metall: | empfohlen | Holz, weich: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784122139 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,58* | € 2,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,64* | € 2,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,63* | € 2,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,68* | € 2,60* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,79* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|