Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt
Artikel-Nr.:
     223-4610021
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784135528
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste

FORMAT Universal-Handstielbürste Messing 260mm gewellt

Universal-Handstielbürste, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Stabiler Bürstenrücken aus Stahl, mit ergonomischem Kunststoffgriff.

Anwendung: Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten, insbesondere für Arbeiten an engen Stellen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Reihenzahl:
1
Besatzhöhe:
25 mm
Besatzlänge:
140 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Drahtstärke:
0,30 mm
NE-Metall:
empfohlen
Holz, weich:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784135528
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
232
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,39*
6 Tage
286
1
€ 4,79*
ab € 2,28*
€ 3,51*
4 Tage
279
1
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,53*
2 Tage
240
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,56*
Lager 223
232
1
€ 8,50*
ab € 2,48*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.