Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Lochbürste mit Holzheft d=15mm Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Lochbürste mit Holzheft d=15mm Stahldraht
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Lochbürste mit Holzheft d=15mm Stahldraht
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Lochbürste mit Holzheft d=15mm Stahldraht
Artikel-Nr.:
     223-4610027
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784271271
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste

FORMAT Lochbürste mit Holzheft d=15mm Stahldraht

Lochbürste

Ausführung: 2-fache Drahtseele mit gewelltem Stahldraht und Holzheft.

Anwendung: Zum Entfernen von Spänen und anderen losen Partikeln aus Rohren sowie zur Innenreinigung von Bohrungen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
15 mm
Besatzlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784271271
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,31*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 6,10*
3 Tage
124
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 6,10*
4 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 6,36*
Lager 223
124
1
€ 8,50*
ab € 4,83*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.