Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Fächerschleifer 6mm Schaft 40x20mm K240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Fächerschleifer 6mm Schaft 40x20mm K240
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Fächerschleifer 6mm Schaft 40x20mm K240
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Fächerschleifer 6mm Schaft 40x20mm K240
Artikel-Nr.:
     223-4610669
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784104517
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

FORMAT Fächerschleifer 6mm Schaft 40x20mm K240

Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung

Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden.

Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau.

40 x 20 mm. Empf. 12000 min-1, max. 19000 min-1.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Körnung:
240
Stahl:
empfohlen
Kunststoff/GFK:
bedingt geeignet
Holz:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
4317784104517
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,90*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,93*
1 Tag
107
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,95*
3 Tage
209
1
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,03*
Lager 223
107
1
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.