| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610760 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784367608 |
| |
|
| | |
| FORMAT Schleifvlies-Rolle SiC 10m x 115mm super ultrafine S-(Alu,Stahl,INOX,Kunstst.,Holz) Schleifvlies-Rolle, Silicium-Carbid Ausführung: Sehr anpassungsfähiges Schleifvlies. Rollenlänge 10 m. Anwendung: Zur Bearbeitung aller Metalle. Ideal zum Finishen und Polieren von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar. Silicium-Carbid. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | extrem fein | Körnung: | 600-800 | Rollenbreite: | 115 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Aluminium: | bedingt geeignet | NE-Metall: | empfohlen | Holz: | bedingt geeignet | Farbe/Lack: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | 4317784367608 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesrolle, schleifbandrolle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,52* | € 27,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,00* | € 27,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,14* | € 27,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,66* | € 29,41* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,90* | € 30,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|