Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2532 6 AR 60 O5V STEEL EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 2532 6 AR 60 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 25 mm, Breite: 32 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.5, Korngröße: 60, Max. RPM: 32900 RPM, Opt. RPM von: 26000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 2532 6 AR 60 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 25 mm, Breite: 32 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.5, Korngröße: 60, Max. RPM: 32900 RPM, Opt. RPM von: 26000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-4610831
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31135276
EAN/GTIN:
     4007220097465
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform

Schleifstift ZY 2532 6 AR 60 O5V STEEL EDGE

Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

STEEL EDGE, 6-mm-Schaft
Edelkorund rosa (AR, Härte O), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 2532
Kopf-Ø x Höhe:
25 x 32 mm
Körnung:
60
max. Drehzahl:
32900 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
31135276
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,58*
2 Tage
119
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,85*
€ 2,70*
Lager 223
119
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,42*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.