Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift KU 08 6 AR 46 O5V STEEL EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KU 08 6 AR 46 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 8 mm, Form: Kugel, Gewicht [kg]: 0.1, Korngröße: 46, Max. RPM: 119300 RPM, Opt. RPM von: 85000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift KU 08 6 AR 46 O5V STEEL EDGE Härte O Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 8 mm, Form: Kugel, Gewicht [kg]: 0.1, Korngröße: 46, Max. RPM: 119300 RPM, Opt. RPM von: 85000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-4610842
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31705274
EAN/GTIN:
     4007220101148
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift

Schleifstift KU 08 6 AR 46 O5V STEEL EDGE

Korund-Schleifstift, Kugelform, 6-mm-Schaft

Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten.

STEEL EDGE
Edelkorund rosa (AR, Härte O). Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
KU 08
Kopf-Ø:
8 mm
Körnung:
46
max. Drehzahl:
116200 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Guss:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
KU08 6AR 46O5V
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
850
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,69*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,70*
2 Tage
103
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,74*
7 Tage
1073
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 1,78*
Lager 223
103
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,73*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.