Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2025 6 ADW 30 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 2025 6 ADW 30 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.3, Korngröße: 30, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 43000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A, USA-Form: W 205
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 2025 6 ADW 30 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.3, Korngröße: 30, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 43000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A, USA-Form: W 205
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 2025 6 ADW 30 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 25 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.3, Korngröße: 30, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 43000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A, USA-Form: W 205
Artikel-Nr.:
     223-4610858
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31131253
EAN/GTIN:
     4007220096994
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform

Schleifstift ZY 2025 6 ADW 30 M5V STEEL

Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 2025
Kopf-Ø x Höhe:
20 x 25 mm
Körnung:
30
max. Drehzahl:
47700 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
NE-Metall, hart:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
31131253
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2460
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 1,82*
1 Tag
125
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 1,88*
7 Tage
2823
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 1,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,91*
Lager 223
125
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,91*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.