Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP 2032 6 ADW 30 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 2032 6 ADW 30 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 32 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.31, Korngröße: 30, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 43000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 2032 6 ADW 30 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 32 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.31, Korngröße: 30, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 43000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift SP 2032 6 ADW 30 M5V STEEL Härte M Schaft-ø 6 x 40 mm [Sd x L2], Außen-ø: 20 mm, Breite: 32 mm, Form: Spitzbogen, Gewicht [kg]: 0.31, Korngröße: 30, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 43000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-4610861
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32109253
EAN/GTIN:
     4007220102237
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform

Schleifstift SP 2032 6 ADW 30 M5V STEEL

Korund-Schleifstift STEEL, Spitzbogenform, 6-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von kleinen Öffnungen und Bohrungen.

STEEL, 6-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
SP 2032
Kopf-Ø x Höhe:
20 x 32 mm
Körnung:
30
max. Drehzahl:
47700 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
NE-Metall, hart:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
SP 2032 6 ADW
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
611
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,15*
€ 2,72*
7 Tage
796
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 2,78*
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 2,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,87*
Lager 223
53
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.