Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 6,0x45mm/3 Zylinderform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 6,0x45mm/3 Zylinderform
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 6,0x45mm/3 Zylinderform
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 6,0x45mm/3 Zylinderform
Artikel-Nr.:
     223-4610868
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784137607
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze

FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 6,0x45mm/3 Zylinderform

Diamant-Schleifstift, Zylinderform

Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm.

Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s.

Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. Ab Ø 8 mm mit Aussparung an der Stirnfläche.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Höhe:
6 x 6 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Ferrit:
bedingt geeignet
Kunststoff/GFK:
empfohlen
Keramik:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784137607
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,32*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,96*
€ 8,58*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 6,04*
€ 8,67*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.