Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 10,0x70mm/6 Zylinderform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 10,0x70mm/6 Zylinderform
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 10,0x70mm/6 Zylinderform
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 10,0x70mm/6 Zylinderform
Artikel-Nr.:
     223-4610870
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784137621
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze

FORMAT Diamant-Schleifstift ST1A1W 10,0x70mm/6 Zylinderform

Diamant-Schleifstift, Zylinderform

Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm.

Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s.

Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. Ab Ø 8 mm mit Aussparung an der Stirnfläche.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Höhe:
10 x 10 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Ferrit:
bedingt geeignet
Kunststoff/GFK:
empfohlen
Keramik:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784137621
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 12,08*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 13,30*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,15*
€ 13,33*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 13,46*
Lager 223
16
1
€ 8,50*
ab € 10,54*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.