Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0610/3 AW 120 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0610/3 AW 120 LR Feinschleifstift AW120LR zylindrisch PFZY 0610 3mm 6x10mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0610/3 AW 120 LR Feinschleifstift AW120LR zylindrisch PFZY 0610 3mm 6x10mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0610/3 AW 120 LR Feinschleifstift AW120LR zylindrisch PFZY 0610 3mm 6x10mm Pferd
Artikel-Nr.:
     223-4611140
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41200612
EAN/GTIN:
     4007220144831
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0610/3 AW 120 LR

Feinschleifstift Poliflex, Zylinderform

Anwendung: Zur Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. Für die Flächenbearbeitung.

Hinweis: Die Feinschleifstifte können je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamanten oder einem keramischen Abdrehstein bei niedriger Drehzahl profiliert werden.

PF ZY LR
Edelkorund weiß (AW), harte, standfeste Bindung. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 15–20 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
PF ZY 0610
Kopf-Ø x Höhe:
6 x 10 mm
Körnung:
120
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
95400 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall, weich:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
PF ZY0610/3 AW 120 LR
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4773
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,29*
€ 2,96*
7 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,09*
4 Tage
5086
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,41*
€ 3,09*
Lager 223
76
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,10*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.