Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0812/3 AW 120 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0812/3 AW 120 LR Feinschleifstift AW120LR zylindrisch PFZY 0812 3mm 8x12mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0812/3 AW 120 LR Feinschleifstift AW120LR zylindrisch PFZY 0812 3mm 8x12mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0812/3 AW 120 LR Feinschleifstift AW120LR zylindrisch PFZY 0812 3mm 8x12mm Pferd
Artikel-Nr.:
     223-4611141
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41204212
EAN/GTIN:
     4007220144909
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 0812/3 AW 120 LR

Feinschleifstift Poliflex, Zylinderform

Anwendung: Zur Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. Für die Flächenbearbeitung.

Hinweis: Die Feinschleifstifte können je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamanten oder einem keramischen Abdrehstein bei niedriger Drehzahl profiliert werden.

PF ZY LR
Edelkorund weiß (AW), harte, standfeste Bindung. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 15–20 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
PF ZY 0812
Kopf-Ø x Höhe:
8 x 12 mm
Körnung:
120
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
71600 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall, weich:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
PF ZY0812/3 AW 120 LR
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1935
10
€ 5,00*
ab € 2,43*
€ 3,42*
7 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,46*
1 Tag
32
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,50*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,56*
Lager 223
32
1
€ 8,50*
ab € 3,27*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.