Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AW 120 LR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AW 120 LR Poliflex®-Werkzeuge Bindung LR/LHR Schaft-ø 3 mm LR, Außen-ø: 12 mm, Breite: 20 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.07, Korngröße: 120, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 32000 RPM, Schaft-ø: 3 mm, Schaftlänge: 30 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AW 120 LR Poliflex®-Werkzeuge Bindung LR/LHR Schaft-ø 3 mm LR, Außen-ø: 12 mm, Breite: 20 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.07, Korngröße: 120, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 32000 RPM, Schaft-ø: 3 mm, Schaftlänge: 30 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AW 120 LR Poliflex®-Werkzeuge Bindung LR/LHR Schaft-ø 3 mm LR, Außen-ø: 12 mm, Breite: 20 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.07, Korngröße: 120, Max. RPM: 47700 RPM, Opt. RPM von: 32000 RPM, Schaft-ø: 3 mm, Schaftlänge: 30 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-4611143
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41228212
EAN/GTIN:
     4007220145272
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze

Poliflex-Feinschleifstift PF ZY 1220/3 AW 120 LR

Feinschleifstift Poliflex, Zylinderform

Anwendung: Zur Erzielung eines feinen, glänzenden Schliffbildes. Für die Flächenbearbeitung.

Hinweis: Die Feinschleifstifte können je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamanten oder einem keramischen Abdrehstein bei niedriger Drehzahl profiliert werden.

PF ZY LR
Edelkorund weiß (AW), harte, standfeste Bindung. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 15–20 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
PF ZY 1220
Kopf-Ø x Höhe:
12 x 20 mm
Körnung:
120
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
47700 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall, weich:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
PF ZY1220/3 AW 120 LR
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 2,42*
€ 3,22*
7 Tage
14
10
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,34*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,38*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,43*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.