Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4611282 Herst.-Nr.: 15432202 EAN/GTIN: 4007220017326 |
| |
|
| | |
| Diamant-Handy-Feile DF 2607 D 126 Diamant-Habilisfeile (Handyfeile) Ausführung: Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Präzisionsausführung. Anwendung: Besonders geeignet für die rationelle und präzise Bearbeitung von größeren Oberflächen. Weitere Informationen: | | Form: | Dreikant | Abmessungen: | 10 x 10 mm | Gesamtlänge: | 215 mm | Diamantbesatzlänge: | 100 mm | Herstellerartikelnummer: | DF 2607 D126 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,88* | € 32,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,35* | € 33,56* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,37* | € 33,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 25,66* | € 33,70* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 33,46* | € 43,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|