Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifstift DKU-A 8,0/6 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Schleifstift DKU-A 8,0/6 D 126 Schleifstift Diamant D126Kugelform 8x6mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Schleifstift DKU-A 8,0/6 D 126 Schleifstift Diamant D126Kugelform 8x6mm Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Diamant-Schleifstift DKU-A 8,0/6 D 126 Schleifstift Diamant D126Kugelform 8x6mm Pferd
Artikel-Nr.:
     223-4611602
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36208010
EAN/GTIN:
     4007220258842
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)

Diamant-Schleifstift DKU-A 8,0/6 D 126

Diamant-Schleifstift, Kugelform

Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm.

Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s.

Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten sowie zum Gravieren.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Hartmetall:
empfohlen
NE-Metall:
bedingt geeignet
Metall, hochwarmfest:
bedingt geeignet
Ferrit:
bedingt geeignet
Keramik:
empfohlen
Glas:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
DKU-A 8,0 /6D126
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 5,00*
ab € 19,53*
€ 24,50*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,74*
€ 24,84*
8 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 24,84*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 19,77*
€ 24,89*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 26,27*
€ 32,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.