Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 0205 3 ADW 100 M5V STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 0205 3 ADW 100 M5V STEEL Schleifstift zylindrisch 0205 3 ADW 100 M 5V Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 0205 3 ADW 100 M5V STEEL Schleifstift zylindrisch 0205 3 ADW 100 M 5V Pferd
Artikeldetailsicht PFERD Schleifstift ZY 0205 3 ADW 100 M5V STEEL Schleifstift zylindrisch 0205 3 ADW 100 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     223-4612605
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31100250
EAN/GTIN:
     4007220094365
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform

Schleifstift ZY 0205 3 ADW 100 M5V STEEL

Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 3-mm-Schaft

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen.

STEEL, 3-mm-Schaft
Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 0205
Kopf-Ø x Höhe:
2 x 5 mm
Körnung:
100
max. Drehzahl:
201800 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
NE-Metall, hart:
bedingt geeignet
Herstellerartikelnummer:
31100250
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
510
10
€ 5,00*
ab € 1,20*
€ 1,58*
7 Tage
459
10
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 1,59*
1 Tag
26
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 1,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,64*
Lager 223
26
1
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.