Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4612627 Herst.-Nr.: 32209254 EAN/GTIN: 4007220102763 |
| |
|
| | |
| Schleifstift KE 1025 6 ADW 46 M5V STEEL Korund-Schleifstift, Kegelform, 6-mm-Schaft Ausführung: Grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Anwendung: Für eine angenehmere Arbeitshaltung bei der Flächenbearbeitung und zum Schleifen von Kehlen. STEEL Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M). Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s. Weitere Informationen: | | Typ: | KE 1025 | Kopf-Ø x Höhe: | 10 x 25 mm | Körnung: | 46 | max. Drehzahl: | 95400 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | NE-Metall, hart: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | 32209254 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,63* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,11* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,67* | € 2,17* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,16* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|