Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm
Artikel-Nr.:
     223-4710078
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784116077
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

FORMAT Spiralbohrer DIN 338 RN HSS 7,90mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
7,9 mm
Spirallänge:
75 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Stahl:
0,16 mm/U | 25 | 22
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
24
Alu:
70
Beschichtung:
dampfbehandelt
Herstellerartikelnummer:
4317784116077
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
5
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,27*
5 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,34*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,37*
4 Tage
137
1
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,46*
Lager 223
58
1
€ 8,50*
ab € 1,76*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.