Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm
Artikel-Nr.:
     223-4710375
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784259699

FORMAT Spiralbohrer DIN 338 W HSS 4,80mm

Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten und engem Drall. Ohne Ausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg.

Anwendung: Besonders für weiche und langspanende Werkstoffe, Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Kupfer (langspanend), Silumin, Elektroden, Kunststoffe (weich) und Holz verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
4,8 mm
Spirallänge:
52 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Alu:
0,1 mm/U | 70
Stahl:
16
Kupfer Cu-Leg.:
50
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784259699
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.