Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Steinbohrer DIN 8039 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steinbohrer DIN 8039 3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steinbohrer DIN 8039 3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steinbohrer DIN 8039 3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steinbohrer DIN 8039 3mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Steinbohrer DIN 8039 3mm
Artikel-Nr.:
     223-4712814
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784103312
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 3mm

FORMAT Steinbohrer DIN 8039 3mm

Stein- und Betonbohrer

Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer.

Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Spirallänge:
45 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784103312
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, format steinbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 1,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 2,01*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,31*
€ 2,04*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,70*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.