| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4713425 Herst.-Nr.: 15501115 EAN/GTIN: 4033591016279 |
| |
|
| | |
| GFS Führungszapfen Gr. 0 11,5mm Führungszapfen Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung. Weitere Informationen: | | Zapfen-Ø (e8) D: | 11,5 mm | Schaft-Ø: | 4 mm | Gesamtlänge: | 59 mm | Kopflänge: | 9 mm | Herstellerartikelnummer: | 15501115 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,60* | € 16,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,70* | € 16,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,16* | € 16,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,47* | € 17,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,36* | € 21,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|