Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F
Artikel-Nr.:
     223-4714259
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784107280
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 3,0 F

Handgewindebohrer, metrisch

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Gehärteter Stahl:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784107280
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
5
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,10*
4 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 2,19*
1 Tag
122
1
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,21*
4 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,28*
Lager 223
122
1
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.