Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z
Artikel-Nr.:
     223-4715074
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784142366
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228

FORMAT Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 C HSSE G 1/8Z

Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8 Zoll
Ausführung:
HSS-E
Gewinde-Ø:
9,728 mm
Gänge pro Zoll:
28
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,8 mm
Stahl:
10 | 8 | 6
Alu:
17
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784142366
Weitere Suchbegriffe: g-gewindebohrer 1/8, g gewindebohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
63
10
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,64*
1 Tag
63
1
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 13,88*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,04*
€ 14,24*
2 Tage
64
1
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 14,45*
Lager 223
63
1
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 16,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.