|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-4715138 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784257640 |
| |
|
|  |  |
 | FORMAT Maschinen-Gewindebohrer UNF HSSE 1/2-20 Form C Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | UNF 1/2 inch | Gänge per inch: | 20 | Gewinde-Ø: | 12,7 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Schaft-Ø: | 9 mm | Schaft-Vierkant: | 7 mm | Kernloch-Ø: | 11,5 mm | Stahl: | 10 | 8 | 6 | Alu: | 12 | Beschichtung: | blank | Herstellerartikelnummer: | 4317784257640 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 12,94* | € 18,38* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 12,96* | € 18,42* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 13,43* | € 19,09* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 13,79* | € 20,03* |  |  |  | Lager 223 | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 15,50* | € 21,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|