Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 2,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 2,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 2,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 2,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 2,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 2,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 2,0
Artikel-Nr.:
     223-4715206
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784105330
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 2,0

Schneideisen für metrisches Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
M2
Steigung:
0,4 mm
Außen-Ø x Höhe:
16 x 5 mm
Stahl:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784105330
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,14*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 10,34*
€ 14,36*
4 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 10,62*
€ 14,79*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 14,85*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 12,16*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.