Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3 links
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3 links
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3 links
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3 links
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3 links
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3 links
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3 links
Artikel-Nr.:
     223-4715239
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784269148
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen

FORMAT Schneideisen EN 22568 HSS M 3 links

Schneideisen für Linksgewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Steigung:
0,5 mm
Außen-Ø x Höhe:
20 x 5 mm
Stahl:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784269148
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 17,78*
€ 24,67*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,00*
€ 25,10*
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 18,63*
€ 25,87*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 19,19*
€ 27,20*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 23,93*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.